曜日別特売

「5年保証」160Hz&4K対応27型ゲーミングモニター

「5年保証」160Hz&4K対応27型ゲーミングモニター - I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」160Hz&4K対応27型ゲーミングモニター - I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」160Hz&4K対応27型ゲーミングモニター - I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」160Hz&4K対応27型ゲーミングモニター - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

輝度:350cd/m2/応答速度:0.5ms/最大消費電力:83W/
4K 160HzおよびFHD 320Hzに対応した27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。4K 160HzとFHD 320Hzを切り替えられる「Dual Frame Rate機能」と、画面を24型クラスに縮小して集中力を高める「Focus Mode機能」を組み合わせた「二刀流DFR」を搭載しています。
DFR(Dual Frame Rate)機能とは、4KパネルをフルHDに切り替えることによって、4つのピクセルを1つとして表示することにより、リフレッシュレートを2倍にすることが可能です。そのため、用途に合わせて解像度とリフレッシュレートのどちらかを優先することが可能です。
Focus Mode機能は27型の画面に24型相当の画面サイズで映すことができるようになる機能です。MMORPG等の大画面でプレイを楽しみたい27型表示とFPS等の大会準拠サイズでプレイに集中したい24型相当の表示を本機能で簡単に切り替えることが可能になっています。
入力切換や音量の調節などをはじめ、ゲームのジャンルにあわせたモードの選択や各種機能のON/OFFなども簡単に設定できます。よく使う機能の操作ボタンを使いやすい位置に配置したこだわりのリモコンです。

仕様スイベル角:左:25° 右:25°、チルト角:上:20° 下:5°、パネルタイプ:TFT27型ワイド、ピボット(回転):左:90° 右:90°、ポンプ部VRMファン仕様:400~2500RPM(PWM controlled)、搭載ファン:ARCTIC P12 Pro ARGBファン×2基、電流/電圧:0.33A/12V、風量/静圧:77CFM/6.9mmH2O付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、必ずお読みください、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、リモコン、動作確認用電池(アルカリ)×2適合プラグ&プレイ:VESA DDC2B、保守:5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る表面処理非光沢表示方式AHVAコントラスト比1000:1最大解像度3840×2160組立時間目安:約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間スピーカー2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラック高さ調整範囲(mm)120インターフェイスVESAマウント:○(100mm×100mm)※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。RoHS指令(10物質対応)対応入出力端子HDMI(HDCP 2.2)、DisplayPort(HDCP 2.2)、USB-A、ステレオミニジャック Φ3.5mmモニターサイズ27型パネル駆動方式TFT内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66354027LCD-GDU271JAD
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする