YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
フレキシブルクリップライト
材質
ABS+PC
質量(g)
240
幅(cm)
クリップ:10.5、セード:7
長さ(cm)
クリップ:6、セード:14
コード長さ(m)
約1.2
定格入力電圧(V)
DC5
光源
LED(交換不可)
色温度(K)
6500
定格入力電流(A)
2
寿命
設計:約40,000時間
光源色
昼光色
高さ(cm)
クリップ:8、セード:15
照度(Lux)
2000(JIS照度A形相当)
アーム長さ(cm)
28
くわえ幅(mm)
平行時 約30
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66353957
CFLA07D01WH
ホワイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66353966
CFLA07D01BK
ブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。