YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
E26クリップライト
材質
ABS+アルミ
寸法(mm)
セード:約Φ92×D142
質量(g)
370
タイプ
点灯:中間スイッチ
定格電圧(V)
AC100
幅(cm)
クリップ:10.5
長さ(cm)
クリップ:6.5
コード長さ(m)
約1.5
高さ(cm)
クリップ:7.5
アーム長さ(cm)
5
くわえ幅(mm)
平行時約30
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66353975
CLX60X03WH
ホワイト
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66353991
CLX60X03BK
ブラック
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。