曜日別特売

コブラ ウォーターポンププライヤー

コブラ ウォーターポンププライヤー - KNIPEX(クニペックス)コブラ ウォーターポンププライヤー - KNIPEX(クニペックス)コブラ ウォーターポンププライヤー - KNIPEX(クニペックス)コブラ ウォーターポンププライヤー - KNIPEX(クニペックス)コブラ ウォーターポンププライヤー - KNIPEX(クニペックス)コブラ ウォーターポンププライヤー - KNIPEX(クニペックス)コブラ ウォーターポンププライヤー - KNIPEX(クニペックス)コブラ ウォーターポンププライヤー - KNIPEX(クニペックス)

ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジションです。パイプとナットにセルフクランプ:ワークピース上で滑らず、楽に作業できます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。ボックスジョイント構造:ダブルガイドにより非常に安定しています。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。

仕様パイプ開口範囲:Φ2inch適合調整段階:25材質グレーの亜鉛合金メッキ質量(g)335本体寸法(mm)W250×D14×H44ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)仕上ヘッド:研磨開口範囲(mm)ナット:46、パイプ:Φ50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663541408701-250B10
7,200
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする