岩崎電気
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 FLR40形相当 4000Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付)
適合
LED・電源ユニット組合せ
材質
本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)
2.3
消費電力(W)
25
定格電圧(V)
100~242対応
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
平均演色評価数
Ra83
周波数
50/60Hz共用
光源色
昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
152.4
光束(Lm)
3810
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66352715
ELR44001ENPPN9
¥
29,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください