岩崎電気
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 トラフ形 Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600Lmタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
光源色
昼白色(5000K)
適合
LED・電源ユニット組合せ
材質
本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)
1.1
消費電力(W)
11.6
定格電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数
Ra83
周波数
50/60Hz共用
エネルギー消費効率(Lm/W)
137.9
光束(Lm)
1600
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66353440
ELT21601CNPN9
1600
11.6
¥
22,150
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください