岩崎電気
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 直付形 <250mm幅> Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
光源色
昼白色(5000K)
適合
LED・電源ユニット組合せ
材質
本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)
3.7
消費電力(W)
43.1
定格電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数
Ra83
周波数
50/60Hz共用
エネルギー消費効率(Lm/W)
151.7
光束(Lm)
6540
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66353641
ELD46901DNPPN9
6540
43.1
¥
48,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください