曜日別特売

LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 直付形 <250mm幅> Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ)

LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 直付形 <250mm幅> Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ) - 岩崎電気
適合LED・電源ユニット組合せ材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)3.7消費電力(W)26.3定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)188.9光束(Lm)4970グリーン購入法適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66353625ELD45201FNPNS9
45,200
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする