曜日別特売

LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 2灯用(高出力形)相当 直付形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法22

LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 2灯用(高出力形)相当 直付形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法22 - 岩崎電気
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)質量(kg)6.6使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)36定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数Ra83仕上グレイ(マンセルN7)周波数50/60Hz共用保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)167.2光束(Lm)6020耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66352776EXICL1042ASA9S-22
180,900
139,800
153,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする