岩崎電気
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 2灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法22
材質
本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)
7.3
使用温度範囲(℃)
-20~+50
消費電力(W)
(200V)36
定格電圧(V)
100~242対応
定格寿命(時間)
60000(光束維持率90%)
平均演色評価数
Ra83
仕上
グレイ(マンセルN7)
周波数
50/60Hz共用
保護等級
IP65
光源色
昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
167.2
光束(Lm)
6020
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66352898
EXICL3042ASA9S-22
¥
165,800
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください