Panasonic(パナソニック)
40形 ライトバー 有線タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
適合
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
電圧(V)
100~242
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
LED
調色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光範囲
昼白色(5000K)~電球色(2700K)
内容量
1台
注意
※アレンジ調色専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66354797
NEL4300EXDK9
¥
39,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
66354806
NEL4600EXDK9
¥
49,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください