Panasonic(パナソニック)
40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)
仕様
安定器出力型:定格出力型 安定器補足:<約5~100%連続調光型>【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)、デジタル調光タイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ、Ra83
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
適合
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
電圧(V)
100~242
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
色温度
5000K
LED
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※適合調光器(別売)をご使用ください。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66354840
NEL4500HNDZ9
¥
40,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
66354831
NEL4500ENDZ9
¥
36,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください