曜日別特売

グローバルソースゴギレステップドリルST

グローバルソースゴギレステップドリルST - モトユキグローバルソースゴギレステップドリルST - モトユキグローバルソースゴギレステップドリルST - モトユキグローバルソースゴギレステップドリルST - モトユキ

スゴギレ ステップドリル(GDR-SDR-413EX×2本、GDR-SDR-422EX×2本)と、収納に便利なセミハードケース付きのお得なセットです。

用途【GDR-SDRシリーズ】鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂 、木材 などセット内容GDR-SDR-413EX×2本、GDR-SDR-422EX×2本、GGS-SDC-4A(ケース)×1個材質コバルトハイス(HSSCo)(ドリル本体)/EVA・PU張り(ケース)寸法(mm)D200×W230×H60質量(g)585穴あけ能力(mm)GDR-SDR-413EX :4~13、GDR-SDR-422EX :4~22シャンク形状六角軸6.35mm内容量1式
注意
※本製品は必ず正回転でご使用ください。
※表面処理、熱処理された材料にはご使用いただけません。
※ステンレス材の穴あけは低速で切削油をかけてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66343107GDR-SET-4C
27,600
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする