モトユキ
グローバルソースゴギレステップドリルST
スゴギレ ステップドリル(GDR-SDR-413EX×2本、GDR-SDR-422EX×1本、GDR-SDR-430EX×1本)と、収納に便利なセミハードケース付きのお得なセットです。
用途
【GDR-SDRシリーズ】鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂 、木材 など
セット内容
GDR-SDR-413EX×2本、GDR-SDR-422EX×1本、GDR-SDR-430EX×1本、GGS-SDC-4A(ケース)×1個
材質
コバルトハイス(HSSCo)(ドリル本体)/EVA・PU張り(ケース)
寸法(mm)
D200×W230×H60
質量(g)
680
穴あけ能力(mm)
GDR-SDR-413EX :4~13、GDR-SDR-422EX :4~22、GDR-SDR-430EX :4~30
シャンク形状
六角軸6.35mm
内容量
1式
注意
※本製品は必ず正回転でご使用ください。
※表面処理、熱処理された材料にはご使用いただけません。
※ステンレス材の穴あけは低速で切削油をかけてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66343089
GDR-SET-4A
¥
32,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください