曜日別特売

差替式ダイヤモンドドライバー

差替式ダイヤモンドドライバー - ANEX差替式ダイヤモンドドライバー - ANEX差替式ダイヤモンドドライバー - ANEX差替式ダイヤモンドドライバー - ANEX差替式ダイヤモンドドライバー - ANEX差替式ダイヤモンドドライバー - ANEX

ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつき、マグネットでつかないステンレスネジも落とさないビットです。
電動ドライバービットが使用できる差替式ドライバーです。
ハンドル後端でヒートン・蝶ネジ回しができます。
+1×+2のコンビビットです。
ビットは高硬度・高靭性で摩耗強く耐久性抜群(最高硬度HRC62.5)
サビに強いメッキ仕上げ、鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなしのビットです。

用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジ回しに。セット内容ダイヤモンドビット +1×+2×130mm・スリットパワー差替ドライバーハンドル材質ビット:特殊合金鋼/ハンドル:PP・TPE質量(g)92対応インパクト:18V/40V差込角対辺(mm)6.35(六角軸)刃先マグネット無し両頭機能両頭内容量1セット
注意
※差替ハンドルにヒートン回し付
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663544653775-D1
1,700
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする