コロコロ ハイグレード スカットカットタテ型 ファブリック用 本体+テープ1個付

コロコロ ハイグレード スカットカットタテ型 ファブリック用 本体+テープ1個付 - ニトムズコロコロ ハイグレード スカットカットタテ型 ファブリック用 本体+テープ1個付 - ニトムズコロコロ ハイグレード スカットカットタテ型 ファブリック用 本体+テープ1個付 - ニトムズコロコロ ハイグレード スカットカットタテ型 ファブリック用 本体+テープ1個付 - ニトムズコロコロ ハイグレード スカットカットタテ型 ファブリック用 本体+テープ1個付 - ニトムズ

コンパクトにしまえてサッと取り出せる!縦型のコロコロクリーナー。
リビングや寝室のソファ・寝具・ベッドなど、ファブリック用。
本体+テープ25周巻(約3.8m)1個+収納ケース付きのセットです。
サッと収納できるスタンドタイプのケースで、スリムなので省スペースで置けます。
見える場所にも置きやすいシンプルなデザインです。
厚いクラフト紙でめくりやすい!廃材を再利用したecoテープ。
強力な粘着加工で、髪の毛・ホコリ・花粉・ダニなどのゴミをしっかりキャッチ!
スカットカットでめくり口がくっきり見える!スパッと切れる!
長い髪の毛が巻きついても、紙が縦に裂けにくく、スッキリめくれます。
見やすいオレンジライン入りでスパッと切れます。

用途粘着クリーナー 粘着ローラー材質テープ/スパイクドット粘着加工紙、オレンジライン/ポリプロピレン、本体・ケース/ポリプロピレンテープ幅(mm)約160テープ長さ(m)約3.8本体寸法(mm)約71×68×311巻数テープ:約25(周)内容量1個
注意
※本品はファブリック用です。フローリングやクッションフロアなどの平滑面に使用すると、テープが対象面に貼りつきますので使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66354307CC0038
オープン
659
725(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする