SYS(シブタニ)
ワンウェイトルクヒンジ
一方向のみトルクがかかるヒンジです。開ける時にはトルクがかからずスムーズに扉や蓋を開けることができます。任意の角度で止めることができます。左右勝手があります。
用途
適応扉:(扉高さ÷2)×扉重量×9.8≦製品トルク×2
材質
スチール(STKM)
質量(g)
73
仕上
クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※左右セットでの使用を推奨いたします。連続作動を行う箇所には使用しないでください。左右で使用される際は取付位置を一致させてください。水・油などかかる場所では使用しないでください。破損の恐れがあるためトルク調整は行わないでください。使用温度:5℃~50℃
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66343141
DEH-T22-3R
¥
1,900
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66343150
DEH-T22-3L
¥
1,900
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください