デジタルマルチメーター AD-5527A

デジタルマルチメーター AD-5527A - A&D(エー・アンド・デイ)

デジタルマルチメーター

仕様測定モードと測定範囲:(DCV)200m/2,000m/20/200/400V、(DCA)2,000μ/20m/200mA、(ACV)200/400V、(抵抗Ω)200/2,000/20k/200k/2M付属品テストリード1組型式AD-5527A寸法(mm)60×20×113表示1,999カウント機能ダイオードテスト、電池チェック電源(個)LR44電池2(モニタ用付属)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66355260AD-5527A
オープン
2,200
2,420(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする