A&D
デジタルノギス
デジタル表示のノギス。
測定範囲(mm)
0~150
表示
LCD5桁
最小目盛(mm)
0.01
電源(個)
CR2032電池1(モニタ用付属)
材質(表示部)
ABS
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
型式
全長(mm)
精度(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66354858
AD-5764A-150
(本尺)ステンレス
AD-5764A-150
235
±0.01
オープン
¥
5,500
¥
6,050
(税込)
6日以内出荷
66354867
AD-5765A-150
(本尺)ポリカーボネート
AD-5765A-150
236
±0.1
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください