PROXXON(プロクソン)
シンプルドリルスタンドセット
小径の穴あけや切断作業に!正確にかつ安全に作業を行うことができる。マイクロ・クロステーブルNo.27100とミニバイスNo.28310を付属した穴あけ作業向けのセットになります。
用途
小径の穴あけや切断作業に
適合機種
No.28512・No.28515・No.28400・No.28472・No.28473・No.26400・No.27570・No25800
ストローク(mm)
上下:30
本体寸法(mm)
ドリルスタンド:120×300
テーブル寸法(mm)
120×210
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66355558
No.27600-DX
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください