曜日別特売

[冷凍]気くばり御膳PowerDeli 炭火焼チキンのサルサ風ソース&豚肉のカレーソースプレート

[冷凍]気くばり御膳PowerDeli 炭火焼チキンのサルサ風ソース&豚肉のカレーソースプレート - ニチレイフーズ[冷凍]気くばり御膳PowerDeli 炭火焼チキンのサルサ風ソース&豚肉のカレーソースプレート - ニチレイフーズ[冷凍]気くばり御膳PowerDeli 炭火焼チキンのサルサ風ソース&豚肉のカレーソースプレート - ニチレイフーズ[冷凍]気くばり御膳PowerDeli 炭火焼チキンのサルサ風ソース&豚肉のカレーソースプレート - ニチレイフーズ

たんぱく質、カロリー、塩分に配慮しています。カロリー380kcal/たんぱく質29.5g/食塩相当量2.9gです。肉又は魚の主菜2品+野菜つけあわせ2品の素材が豊富で彩りの良い御膳です。【炭火焼チキンのサルサ風ソース】一口サイズの炭火焼チキンに甘酸っぱいサルサ風のソースをかけました。いろどりのコントラストも鮮やかです。【豚肉のカレーソース】ソテーした豚肉とコクのあるカレーソースが良く合うメニューです。【卵とキャベツの和え物】ふわふわ卵とキャベツの食感がコントラストとなる副菜です。【ペンネのトマトソースがけ】ペンネのトマトソースがけを添えました。【こまつなとアサリのソテー】こまつなにアサリの食感と風味がアクセントとなる副菜です。

用途本品で使用しているあさりなどの二枚貝にはかにが共生しています。
注意
※-18℃以下で保存してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66377127-1セット(240g×5個)
オープン
5,698
6,154(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66377161-1セット(240g×15個)
オープン
14,980
16,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする