モノタロウ

【名入れ】スリッパ 抗菌 前あき1段名入れ

【名入れ】スリッパ 抗菌 前あき1段名入れ - モノタロウ【名入れ】スリッパ 抗菌 前あき1段名入れ - モノタロウ【名入れ】スリッパ 抗菌 前あき1段名入れ - モノタロウ【名入れ】スリッパ 抗菌 前あき1段名入れ - モノタロウ【名入れ】スリッパ 抗菌 前あき1段名入れ - モノタロウ【名入れ】スリッパ 抗菌 前あき1段名入れ - モノタロウ【名入れ】スリッパ 抗菌 前あき1段名入れ - モノタロウ【名入れ】スリッパ 抗菌 前あき1段名入れ - モノタロウ

前あきタイプのスリッパです。
【名入れ加工】対応商品です。
モノタロウブランドのスリッパに1段名入れ加工致します。
注文方法:商品をバスケットに入れた後、「オプション設定」をクリックして情報入力してください。
文字数が9文字を超える場合は2段名入れタイプを選択してください。
本体に金箔または銀箔の箔押し名入れが可能です。
商品はシンプルな塩化ビニールの素材を使用しており、室内環境にあわせやすいです。かかとに厚みのある屋内用スリッパです。前あきタイプで通気性が良く蒸れにくいです。清潔感のある抗菌加工でお客様用にもおすすめです。

用途屋内用として材質塩化ビニール厚さ(mm)(かかと)約30タイプ前あき段数【名入れ】1段適合サイズ(cm)23.0~25.5底寸法(mm)約26.5サービス分類名入れ
注意
※【名入れ】専用商品になります。
※文字数が9文字を超える場合は2段名入れタイプを選択してください。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※加工の関係上、商品はパッケージなしの状態で直接ダンボールに入れての発送となります。
※箔押し(名入れ)箇所は、擦ったりしないでください。箔がはがれる可能性があります。
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※本製品は屋内用です。屋外での使用は足を痛めたり、けがのおそれがありますので使用しないでください。
※高温な場所での使用や保管はしないでください。製品が劣化するおそれがあります。
※汚れた場合は、柔らかい布に薄めた中性洗剤を使用して拭き取ってください。
【ご注文の前に必ずお読みください】
1)WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて必要項目をご入力ください。
2)よこ70mm×たて30mmの範囲内で名入れされます。
3)1文字のサイズは文字数によって異なります。目安の文字数を超える場合、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
【目安】4~6文字:約11mm~17mm、7~9文字:約7mm~9mm
4)名入れ加工方法は箔押しタイプになります。文字は光沢のある色合いになります。
5)空白(ブランク)も1文字とカウントします。空白(ブランク)を入れる際は空白で印字されますのでご注意ください。
6)お客様による校正はございません。
7)対応文字はJIS第一水準・JIS第二水準の漢字、ひらがな・カタカナ・英数字・記号です。お名前の旧字など作成できないものもございます。
8)ご依頼内容によりご注文をお受けできない場合、ご案内どおりにお届けできない場合には、事前にお電話などご連絡をさせていただく場合がございます。
例)複雑な文字のため文字が潰れて読めない。ご依頼の文字数が多く潰れて読めないなど。
9)加工商品のため、お客様のご都合による返品はお受けできません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663371753-BR-51セット(5足)ブラウン
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
663371913-BR-101セット(10足)ブラウン
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
663372003-BR-201セット(20足)ブラウン
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
663372093-BR-301セット(30足)ブラウン
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
663372183-BR-401セット(40足)ブラウン
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
663372273-BR-501セット(50足)ブラウン
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
663372363-DB-51セット(5足)ダークブルー
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
663372453-DB-101セット(10足)ダークブルー
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
663372613-DB-201セット(20足)ダークブルー
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
663372703-DB-301セット(30足)ダークブルー
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
663372793-DB-401セット(40足)ダークブルー
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
663372883-DB-501セット(50足)ダークブルー
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
663372973-LB-51セット(5足)ライトブルー
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
663373063-LB-101セット(10足)ライトブルー
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
663373153-LB-201セット(20足)ライトブルー
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
663373313-LB-301セット(30足)ライトブルー
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
663373403-LB-401セット(40足)ライトブルー
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
663373493-LB-501セット(50足)ライトブルー
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
663373583-BE-51セット(5足)ベージュ
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
663373673-BE-101セット(10足)ベージュ
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
663373763-BE-201セット(20足)ベージュ
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
663373853-BE-301セット(30足)ベージュ
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
663374013-BE-401セット(40足)ベージュ
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
663374103-BE-501セット(50足)ベージュ
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする