YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ケーブルチューブ1.1m
柔軟性が高く、ケーブルの取付けや取り外しが簡単
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
本体寸法(mm)
約Φ32×1100
本体質量(g)
約94
外径(mm)
32
内径(mm)
26
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66379096
FCTT11WH
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66379105
FCTT11WB
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。