ケーブルラップ2.5m

ケーブルラップ2.5m - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ケーブルラップ2.5m - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

直径10~40mmのケーブル束を収納可能
ケーブルを途中で引き出すことができるため、狭い場所での使用に特に便利です

材質LDPE(低密度ポリエチレン)本体寸法(mm)約Φ12×2500本体質量(g)約88内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66379078FCTW25WH
オープン
479
527(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66379087FCTW25BK
オープン
479
527(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする