曜日別特売

クリスマス販促用品 クリスマス(ギフト&ベル) のぼり

クリスマス販促用品 クリスマス(ギフト&ベル) のぼり - ストア・エキスプレス

【商品特徴】ギフト&ベルシリーズのPOPです。のぼり、タペストリー、ポスターで統一感のあるクリスマスディスプレイに。

用途【特記事項】片面印刷材質ポリエステル寸法(cm)45×180内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663800408305-6316レッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
663800498305-6318ブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする