ストア・エキスプレス
クリスマス販促用品 クリスマスリース のぼり
【商品特徴】リースがモチーフの高級感のあるクリスマスのぼり。カラーはゴールドとレッドの2色です。
用途
【特記事項】片面印刷
材質
ポリエステル
寸法(cm)
45×180
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66380015
8305-4559
ゴールド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66380031
8305-4562
レッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください