曜日別特売

クリスマスデコレーション 吊り装飾 クリスマスハニカムボール8連 ガーランド

クリスマスデコレーション 吊り装飾 クリスマスハニカムボール8連 ガーランド - ストア・エキスプレス

【商品特徴】クリスマスを盛り上げる定番のハニカムガーランド。手軽に飾れるクリスマス装飾!赤、緑、白のクリスマスカラーの紙製飾りです。約10cmのボール型の飾りが8個ついたガーランド。壁面やレジカウンターに吊るしたり、テーブルに置いたり、商品棚やワゴンや看板に巻いたりしてクリスマスらしいディスプレイに。

用途【特記事項】※ひも付き材質備考標準的なたるみを持たせたサイズです。長さ(cm)180高さ(cm)10内容量1本
注意
※【ご注意ください】取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663793158725-2317
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする