残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP Series

残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP Series - SMC残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP Series - SMC残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP Series - SMC残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP Series - SMC

・残圧排気機能付
安全回路の構築が可能
・残圧排気機能なし
一時的な中間停止が可能※
※精密な中間停止を保証するものではありません。
・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意
・配管の自由度向上(360°回転式)

最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、FEP、PFARoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(1.95MB)取扱説明書:取扱説明書(1.95MB)
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
型式
適合チューブ外径(Φmm)
シール方式
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66391075AKP-LA04-M5縦型エルボ4シール剤なしM5×0.8
4,840
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
66391091AKP-LA04-U10縦型エルボ4シール剤なし10-32UNF
4,840
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
66391100AKP-LA06-M5縦型エルボ6シール剤なしM5×0.8
4,840
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
66391109AKP-LA06-U10縦型エルボ6シール剤なし10-32UNF
4,840
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
66391118AKP-UA04-M5縦型ユニバーサル4シール剤なしM5×0.8
4,840
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
66391127AKP-UA04-U10縦型ユニバーサル4シール剤なし10-32UNF
4,840
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
66391136AKP-UA06-M5縦型ユニバーサル6シール剤なしM5×0.8
4,840
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
66391145AKP-UA06-U10縦型ユニバーサル6シール剤なし10-32UNF
4,840
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
66391161AKP-LB04-M5横型エルボ4シール剤なしM5×0.8
4,840
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
66391170AKP-LB04-U10横型エルボ4シール剤なし10-32UNF
4,840
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
66391179AKP-LB06-M5横型エルボ6シール剤なしM5×0.8
4,840
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
66391188AKP-LB06-U10横型エルボ6シール剤なし10-32UNF
4,840
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
66391197AKP-UB04-M5横型ユニバーサル4シール剤なしM5×0.8
4,840
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
66391206AKP-UB04-U10横型ユニバーサル4シール剤なし10-32UNF
4,840
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
66391215AKP-UB06-M5横型ユニバーサル6シール剤なしM5×0.8
4,840
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
66391231AKP-UB06-U10横型ユニバーサル6シール剤なし10-32UNF
4,840
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
66391240AKP-LB10-03横型エルボ10シール剤なしR3/8
5,340
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
66391249AKP-UB10-03横型ユニバーサル10シール剤なしR3/8
5,340
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
66391258AKP-LB10-03S横型エルボ10シール剤付R3/8
5,370
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
66391267AKP-UB10-03S横型ユニバーサル10シール剤付R3/8
5,370
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
66391276AKP-LA10-G03縦型エルボ10シール剤なしG3/8
5,450
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
66391285AKP-UA10-G03縦型ユニバーサル10シール剤なしG3/8
5,450
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
66391301AKP-LB10-G03横型エルボ10シール剤なしG3/8
5,450
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
66391310AKP-UB10-G03横型ユニバーサル10シール剤なしG3/8
5,450
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
66391319AKP-LA04E-M5縦型エルボ4シール剤なしM5×0.8
5,720
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
66391328AKP-LA04E-U10縦型エルボ4シール剤なし10-32UNF
5,720
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
66391337AKP-LA06E-M5縦型エルボ6シール剤なしM5×0.8
5,720
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
66391346AKP-LA06E-U10縦型エルボ6シール剤なし10-32UNF
5,720
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
66391355AKP-UA04E-M5縦型ユニバーサル4シール剤なしM5×0.8
5,720
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
66391371AKP-UA04E-U10縦型ユニバーサル4シール剤なし10-32UNF
5,720
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
66391380AKP-UA06E-M5縦型ユニバーサル6シール剤なしM5×0.8
5,720
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
66391389AKP-UA06E-U10縦型ユニバーサル6シール剤なし10-32UNF
5,720
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
66391398AKP-LB04E-M5横型エルボ4シール剤なしM5×0.8
5,720
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
66391407AKP-LB04E-U10横型エルボ4シール剤なし10-32UNF
5,720
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
66391416AKP-LB06E-M5横型エルボ6シール剤なしM5×0.8
5,720
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
66391425AKP-LB06E-U10横型エルボ6シール剤なし10-32UNF
5,720
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
66391441AKP-UB04E-M5横型ユニバーサル4シール剤なしM5×0.8
5,720
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
66391450AKP-UB04E-U10横型ユニバーサル4シール剤なし10-32UNF
5,720
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
66391459AKP-UB06E-M5横型ユニバーサル6シール剤なしM5×0.8
5,720
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
66391468AKP-UB06E-U10横型ユニバーサル6シール剤なし10-32UNF
5,720
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
66391477AKP-LB10E-03横型エルボ10シール剤なしR3/8
6,220
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
66391486AKP-UB10E-03横型ユニバーサル10シール剤なしR3/8
6,220
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
66391495AKP-LB10E-03S横型エルボ10シール剤付R3/8
6,250
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
66391511AKP-UB10E-03S横型ユニバーサル10シール剤付R3/8
6,250
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
66391520AKP-LA10E-G03縦型エルボ10シール剤なしG3/8
6,330
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
66391529AKP-UA10E-G03縦型ユニバーサル10シール剤なしG3/8
6,330
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
66391538AKP-LB10E-G03横型エルボ10シール剤なしG3/8
6,330
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
66391547AKP-UB10E-G03横型ユニバーサル10シール剤なしG3/8
6,330
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
66391556AKP-LB12-04横型エルボ12シール剤なしR1/2
7,700
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
66391565AKP-UB12-04横型ユニバーサル12シール剤なしR1/2
7,700
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする