外側キャリパーゲージ (LAタイプ)

外側キャリパーゲージ (LAタイプ) - Peacock(尾崎製作所)

「すべてが新しい新キャリパーゲージです」
測定範囲プラス、フレーム先端が開くため測定用途が格段に広がります。
堅牢性抜群です。 (ベアリング軸部→従来のΦ19サイズからΦ27サイズに、厚み→従来の3mmから4mmと堅牢な造りとなっており耐久性も向上しています。)
上下先端測定子R形状 (SR1.25) にし従来タイプで測定困難だった曲面の肉厚連続測定が出来、肉厚測定用途が広がりました。
ダイヤル表示部上向きで数値の読取りが楽です。

測定範囲(mm)0~50目量(mm)0.05測定深さ(mm)200最大開口(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(mm)±0.15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66392141LA-16P
65,310
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする