佐藤計量器製作所
デジタル温度計 SKシリーズ
SK熱電対センサを使用したー50~+300℃の範囲の温度を測定します。
寸法(mm)
72×151×35
センサー
SK熱電対熱電対コネクタANSI規格
温度測定範囲(℃)
-50~+300(付属センサ使用時)
精度(℃)
±0.5%rdg+1(-50.0~0.0、±0.3%rdg+1(0.1~300.0(付属センサ使用時)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
型式
チャンネル数
分解能(℃)
その他の機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66384459
SK-1110
熱電対センサ1本、本体ビニールカバー
SK-1110
1
0.1
測定値メモリ、MAX/MIN表示、データホールド、オートパワーオフなど
オープン
¥
26,800
¥
29,480
(税込)
6日以内出荷
66384468
SK-1120
熱電対センサ2本、本体ビニールカバー
SK-1120
2
0.1/1(自動切替)
2箇所の同時表示、平均値表示、温度差表示、MAX/MIN表示、データホールド、オートパワーオフなど
オープン
¥
40,900
¥
44,990
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください