扶桑精機
リッチペンエアブラシ(フェニックス)
各部を最高基準で設計し、エア調節器を標準搭載のリッチペンの上位機種です。
操作感を考慮したバネを搭載し、繊細な操作が可能です。
用途
絵画、カスタムペイントなどのホビー、アートに対応
セット内容
ノズル用スパナ、ホースジョイント
材質
真鍮クロームメッキ
容量(mL)
カップ:6
動作方式
ダブルアクション
取付ねじ
エアー:G1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用圧力(MPa)
ノズル径(Φmm)
適正使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66392509
AB-222C
698-1034
0.2
0.2
0.1~0.20
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66392518
AB-223C
698-1035
0.25
0.3
0.1~0.25
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください