扶桑精機
スポットクーラー EZミスト
持ち運べるスポットクーラーです。
コンプレッサエアをつなぐだけで簡単に使用できます。
微細な霧にします。
室温25度の空間で15度まで温度を下げます。
用途
スポットクーラーに。
冬場の乾燥時の加湿に。
トラスコ品番
712-5765
セット内容
霧吹き出しノズル、液容器、ボールコック、エアホース
材質
ノズル:真鍮クロームメッキ、容器:ポリエチレン
長さ(m)
ミストホース:0.4
規格
エア圧力およびエア使用量 0.1MPa(エア量44L/min)ー0.2MPa(エア量70L/min)
タンク容量(L)
5
最高圧力(MPa)
0.7
ホース長さ(m)
5
本体寸法(mm)奥行
125
本体寸法(mm)高さ
280
連続運転時間(h)
2.5
本体寸法(mm)幅
240
噴霧量(L/min)
0.04
内容量
1個
関連資料:
(2.46MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66392527
EZ-M5RW
¥
36,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください