PISCO(ピスコ)
真空パッド 静電気拡散性R69タイプ
・表面抵抗値10
6
~10
9
Ω
・ESD(静電気放電)に適した表面抵抗値
・半導体チップ、PCB、電子部品の吸着搬送向け
材質(ゴム)
静電気拡散性シリコーン
表面硬度
HS50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66391757
VP4RSE-R69
4
スタンダード一般型
¥
950
¥
679
¥
747
(税込)
10日以内出荷
返品不可
66391766
VP6RSE-R69
6
スタンダード一般型
¥
950
¥
679
¥
747
(税込)
10日以内出荷
返品不可
66391775
VP8RSE-R69
8
スタンダード一般型
¥
950
¥
679
¥
747
(税込)
10日以内出荷
返品不可
66391791
VP10RSE-R69
10
スタンダード一般型
¥
950
¥
679
¥
747
(税込)
10日以内出荷
返品不可
66391800
VP6BSE-R69
6
ベローズ
¥
1,260
¥
899
¥
989
(税込)
10日以内出荷
返品不可
66391809
VP8BSE-R69
8
ベローズ
¥
1,260
¥
899
¥
989
(税込)
10日以内出荷
返品不可
66391818
VP10BSE-R69
10
ベローズ
¥
1,260
¥
899
¥
989
(税込)
10日以内出荷
返品不可
66391827
VP4RMSE-R69
4
スタンダード小型
¥
1,370
¥
979
¥
1,077
(税込)
10日以内出荷
返品不可
66391836
VP4LSE-R69
4
ソフト
¥
1,370
¥
979
¥
1,077
(税込)
10日以内出荷
返品不可
66391845
VP15RSE-R69
15
スタンダード一般型
¥
1,480
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
66391861
VP10KSE-R69
10
滑り止め
¥
1,480
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
66391870
VP8PSE-R69
8
薄物用
¥
1,480
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
66391879
VP10PSE-R69
10
薄物用
¥
1,480
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
66391888
VP20RSE-R69
20
スタンダード一般型
¥
1,650
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
66391897
VP20KSE-R69
20
滑り止め
¥
1,650
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
66391906
VP15PSE-R69
15
薄物用
¥
1,650
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
66391915
VP25RSE-R69
25
スタンダード一般型
¥
1,810
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
66391931
VP6LBSE-R69
6
ソフトベローズ
¥
2,090
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
66391940
VP8LBSE-R69
8
ソフトベローズ
¥
2,090
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
66391949
VP10LBSE-R69
10
ソフトベローズ
¥
2,090
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
66391958
VP15BSE-R69
15
ベローズ
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
66391967
VP20BSE-R69
20
ベローズ
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
66391976
VP30KSE-R69
30
滑り止め
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
66391985
VP4x20ESE-R69
4×20
長円
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
66392001
VP4x30ESE-R69
4×30
長円
¥
2,420
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
66392010
VP30BSE-R69
30
ベローズ
¥
2,470
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
66392019
VP30RSE-R69
30
スタンダード一般型
¥
2,690
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
66392028
VP8x30ESE-R69
8×30
長円
¥
2,690
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
66392037
VP40KSE-R69
40
滑り止め
¥
2,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
66392046
VP40RSE-R69
40
スタンダード一般型
¥
3,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
66392055
VP50RSE-R69
50
スタンダード一般型
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください