METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
電子てんびんCXシリーズ
大きなバックライト付LCDディスプレイ搭載。
ステンレス計量皿標準装備
寸法(mm)
135×201×41
質量(g)
510
計量皿(mm)
142×128
電源(個)
単3乾電池3(付属)、ACアダプタ(別売)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
最小表示(g)
最大計量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66384066
CX221JP
CX221JP
0.1
220
オープン
¥
17,500
¥
19,250
(税込)
6日以内出荷
66384075
CX2200JP
CX2200JP
1
2200
オープン
¥
17,500
¥
19,250
(税込)
13日以内出荷
返品不可
66384091
CX5200JP
CX5200JP
1
5200
オープン
¥
20,200
¥
22,220
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください