曜日別特売

電子てんびんNVシリーズ

電子てんびんNVシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)電子てんびんNVシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)電子てんびんNVシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)電子てんびんNVシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)電子てんびんNVシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)電子てんびんNVシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

赤外線のタッチレスセンサ搭載。非接触の操作が可能。
見やすいバックライト付きLCDディスプレイ
風袋引き機能付き

質量(kg)1出力RS-232、USB、イーサネット(全て別売)電源(個)ACアダプタ(付属)、充電式バッテリー(別売)、単2乾電池4(別売)内容量1個
全6種類を絞り込む
最小表示(g)
最大計量(g)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
寸法(mm)
最小表示(g)
計量皿(mm)
最大計量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66384100NV222JPNV222JP204×230×700.01Φ145220
オープン
45,700
50,270(税込)
6日以内出荷
66384109NV422JPNV422JP204×230×700.01Φ145420
オープン
52,900
58,190(税込)
6日以内出荷
66384118NV621JPNV621JP204×230×700.1190×144620
オープン
43,200
47,520(税込)
6日以内出荷
66384127NV2201JPNV2201JP204×230×700.1190×1442200
オープン
45,700
50,270(税込)
6日以内出荷
66384136NVT4201JPNVT4201JP240×250×700.1230×1744200
オープン
50,100
55,110(税込)
6日以内出荷
66384145NV622JPNV622JP240×250×700.01Φ145620
オープン
67,900
74,690(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする