ピラティスリング

ピラティスリング - Dr.AIR(ドクターエアー)ピラティスリング - Dr.AIR(ドクターエアー)ピラティスリング - Dr.AIR(ドクターエアー)ピラティスリング - Dr.AIR(ドクターエアー)ピラティスリング - Dr.AIR(ドクターエアー)ピラティスリング - Dr.AIR(ドクターエアー)

EMS(電気刺激)機能を搭載した進化型ピラティスリングで、ストレッチと筋力トレーニングを効率よく行えるアイテムです。
身体にフィットするアーチ型形状で、挟む・握るだけで自然に筋肉を刺激できる設計。EMS(電気刺激)機能を搭載しており、リングの両極に触れるだけで筋肉にアプローチ。EMSの強さは4段階で調整可能なので、初心者から上級者まで幅広く対応します。
素材には汗に強く、肌当たりの優しいEVAを使用。直径約355mm、重さ約300gと扱いやすく、男女問わず使いやすいサイズ感です。
充電式で、約1時間の充電で約10分の使用が可能。USB Type-C対応で充電も簡単です。
EMSユニットはシリーズ共通で使える小型タイプ。自宅でのストレッチや筋トレを効率よく、しかも気軽に行えるのが魅力。
深みのあるブルーカラーはインテリアにも馴染み、リラックス効果も期待できます。
ストレッチ+EMSによる筋力強化を一度に叶えるこのリングは、運動不足の解消やボディメイクを目指す方におすすめのアイテムです。

付属品EMSユニット、EMS端子保護キャップ(取り付け済み)、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付)適合【ACアダプタ】定格出力:DC5.0V 2.0A以上使用すること ※ACアダプタは付属しておりません。市販のUSB対応ACアダプタをご使用ください。材質本体:ABS、EVA、SUS、ガラス繊維 EMSユニット:ABS、PC、SUS質量(g)約300電源充電式(リチウムイオン充電池内蔵3.7V 105mAh)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約355.3×320×45周波数2~30Hz定格消費電力140mW以下(動作時)、1.0W(充電時) ※ 記載の数値は目安であり、使用状況・使用環境により異なります。充電時間(時間)約1 ※ 記載の数値は目安であり、使用状況・使用環境により異なります。充電可能回数約300回 ※ 記載の数値は目安であり、使用状況・使用環境により異なります。タイマー約10分内容量1個
注意
※画面上の色は、お客様がご利用の環境により実物とは異なる場合があります。
※製品の仕様およびデザインは性能・機能向上のため、予告なく変更する場合があります。
※本製品は医療機器ではありません。
※記載の数値は目安であり、使用状況・使用環境により異なります。
※ACアダプタは付属しておりません。市販のUSB対応ACアダプタをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66391057EPR-02 BL
オープン
8,000
8,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする