ナリカ
ノギス
一般的なノギス。
仕様
深さ測定:可
内容量
1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
型式
全長(mm)
測定範囲(mm)
最小目盛(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66383716
A05-1001
ステンレス
VC-150N
235
0.05~150
0.05
オープン
¥
6,810
¥
7,491
(税込)
4日以内出荷
66383725
A05-1002
ステンレス
VC-200N
296
0.05~200
0.05
オープン
¥
9,290
¥
10,219
(税込)
6日以内出荷
66383741
A05-1006
ポリカーボネート
P-10N
161
0.1~100
0.1
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください