ナリカ
測量用巻尺 OTRシリーズ
本体グラスファイバー製の巻尺。
仕様
両面目盛
形状
石突付十字型
材質(本体)
グラスファイバー
テープ幅(mm)
12.5
テープ目盛
【1目盛】2mm(表面)、5mm(裏面)
内容量
1本
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
測定範囲(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66383786
A05-1052
OTR-30
30
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
13日以内出荷
返品不可
66383795
A05-1053
OTR-50
50
オープン
¥
9,100
¥
10,010
(税込)
13日以内出荷
返品不可
66383811
A05-1054
OTR-100
100
オープン
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください