ナリカ
測量用巻尺 MCTシリーズ
本体グラスファイバー製の巻尺。
仕様
両面目盛
形状
丸型
材質(本体)
グラスファイバー
テープ幅(mm)
12.5
テープ目盛
【1目盛】2mm(表面)、5mm(裏面)
内容量
1本
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
測定範囲(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66383777
A05-1051
MCT-20
20
オープン
¥
4,100
¥
4,510
(税込)
13日以内出荷
返品不可
66383820
A05-1055
MCT-10N
10
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください