デジタルマルチメーター MTシリーズ

デジタルマルチメーター MTシリーズ - ナリカデジタルマルチメーター MTシリーズ - ナリカ

デジタルマルチメーター

仕様測定モードと測定範囲:(DCV)400m/4/40/400/1,000V、(DCA)400μ/4,000μ/40m/400m/4/10A、(ACV)400m/4/40/400/750V、(ACA)400μ/4,000μ/40m/400m/4/10A、(抵抗Ω)400/4k/40k/400k/4M/40MΩ、(静電容量F)40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4,000μF、(周波数Hz)9.999Hz~10MHz、(デューティー比)0.1~99.9%寸法(mm)98×39×180表示4000カウント機能電流・電圧レンジはMAX/MIN表示、USB通信機能搭載電源(個)006P型積層電池1(モニタ用付属)内容量1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66384538A05-7264テストリード1組MT-4510
オープン
5,500
6,050(税込)
6日以内出荷
66384547A05-7268テストリード1組、パソコン接続キットMT-4520
オープン
8,800
9,680(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする