ナリカ
放射温度計 IR-309
非接触で-60~+1,600℃の範囲で表面温度を測定する放射温度計です。
レーザーマーカー搭載で測定位置を確認するのが容易です。
付属品
ハードケース
型式
IR-309
寸法(mm)
47×200×196
測定範囲(℃)
-60~+1600
精度(℃)
±2%rdgまたは±3のいずれか大きい方
分解能(℃)
0.1(-19.9~+199.9、1(前記以外)
機能
MAX/MIN/平均表示、データホールド、レーザーマーカー搭載、オートパワーオフ
電源(個)
単4乾電池2(モニタ用付属)
距離係数
D:S=75:1
放射率設定
0.10~1.00(0.01単位で設定可能)
レーザークラス
2
内容量
1個
注意
※本品はレーザー出力を有します。児童・生徒が使用する際はレーザー光を人に向けたり、覗き込まないようにし、目に入らないよう十分ご注意ください。
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66384520
A05-6230
オープン
¥
48,200
¥
53,020
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください