曜日別特売

ポータブル電源600New

ポータブル電源600New - Jackery(ジャクリ)ポータブル電源600New - Jackery(ジャクリ)ポータブル電源600New - Jackery(ジャクリ)ポータブル電源600New - Jackery(ジャクリ)ポータブル電源600New - Jackery(ジャクリ)ポータブル電源600New - Jackery(ジャクリ)ポータブル電源600New - Jackery(ジャクリ)ポータブル電源600New - Jackery(ジャクリ)

中容量タイプのポータブル電源で、アウトドアや防災、日常使いに最適なバランス設計が魅力です。
容量は640Wh、定格出力は500Wで、電気毛布なら約20時間、小型冷蔵庫やテレビなども安定して稼働可能。A4サイズより小さいコンパクト設計で、重さは約6.4kgと軽量。女性でも片手で持ち運べるため、キャンプや車中泊、停電時の備えにもぴったりです。
バッテリーには高耐久なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、充電サイクル6,000回、毎日使っても約10年持続する長寿命設計。
さらに、UPS機能(0.01秒で給電切替)やパススルー機能も搭載しており、停電時でも安心して使用できます。
充電は最速1.7時間で完了し、ACコンセントやソーラーパネル(最大200W)によるハイブリッド充電にも対応。雷サージ保護や省エネモードなど、安全性と使いやすさも充実しています。
初めてのポータブル電源としても、サブ電源としてもおすすめの一台です。

セット内容ポータブル電源600 New本体×1、ポータブル電源 600 New取扱説明書×1、AC充電ケーブル(1.5m)×1質量(kg)6.4タイプバッテリー:LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)温度(℃)充電:ー20~45リサイクル回数6000定格出力(W)500(瞬間最大1000定格容量20Ah/32V DC (640Wh)保存温度(℃)1ヶ月 ー20~45、3ヶ月 0~45、1年 0~25充電時間AC充電(コンセント)・・1.7時間、シガーソケット充電・・7.5時間、ソーラーパネル入力100W・・8.5時間、ソーラーパネル入力200W・・3.8時間、ハイブリッド充電(AC+ソーラー充電)・・1.1時間保証期間5年動作温度(℃)ー20~45サイズ(mm)311×205×157入力ポートAC入力(コンセント)・・100V-120V ~50Hz/60Hz, 最大15A, 最大550W±50W、DC入力・・PV 16V-60V=10.5A, 最大200W、シガーソゲット・・11V-16V=電流制限8A出力ポートAC出力・・2×AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 2ポート合計500W (瞬間最大1000W)。パススルー充電AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 最大500W、シガーソケット出力・・12V=最大10A、USB-A出力・・5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C出力・・USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66390515JE-600A
オープン
78,182
86,000(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする