曜日別特売

Jackery ポータブル電源用ソーラーパネル Solar Saga 40Air

Jackery ポータブル電源用ソーラーパネル Solar Saga 40Air - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源用ソーラーパネル Solar Saga 40Air - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源用ソーラーパネル Solar Saga 40Air - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源用ソーラーパネル Solar Saga 40Air - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源用ソーラーパネル Solar Saga 40Air - Jackery(ジャクリ)

アウトドアや防災用途に最適な超軽量・高効率ソーラーパネル。わずか0.9kgの超軽量設計で、世界最軽量の四つ折りタイプ40Wソーラーパネルとして注目されています。
折りたたみ時のサイズは13インチのMacBook相当で、収納や持ち運びが非常に簡単。独自の4つ折り構造により、展開時の折り目もフラットで使いやすさが向上しています。
最大の魅力は、業界トップクラスの25%の高変換効率を誇るTOPCONテクノロジー採用の両面発電パネル。晴天時はもちろん、曇りや夕方でも効率的に発電でき、Jackeryのポータブル電源全シリーズに対応しています。
充電ケーブルにはUSB-AとUSB-Cの出力端子も搭載しており、スマホやタブレットなどを直接充電可能。ポータブル電源がなくても使える点も便利です。
IP68準拠の防水設計により、雨天や厳しい環境下でも安心して使用可能。
4,000回の折りたたみ耐性テストをクリアし、耐久性にも優れています。災害時の備えや、荷物を減らしたいミニマルな旅にもぴったりの一台です。

セット内容Jackery SolarSaga 40 Air×1、多機能充電ケーブル(1.8m)×1、Jackery SolarSaga 40 Air 取扱説明書×1、DC8020-USB-Cケーブル(17cm)×1、収納ポーチ×1、カラビナ×2、アダプターDC8020 - DC7909×1質量(kg)0.9+0.2保証期間3年間交換効率0.25開放電圧(V)STC:26±5%;BNPI:26±5%サイズ(mm)(収納時)232×339×20、(展開時)962×339×2.5防水保護等級IP68作動温度(℃)-20~65短絡電流(A)STC:2.1±5%;BNPI:2.3±5%ピーク電力STC(STC-標準試験条件1000W/m2, 25℃, AM 1.5):42W±5%;BNPI(BNPI-両面公称照度 前面1000W/m2,背面135W/m2, 25℃, AM 1.5):47W±5%動作電圧(V)STC:22.5±5%;BNPI:22.5±5%動作電流(A)STC:1.9±5%;BNPI:2.12±5%出力ポートUSB-A:5V=2.4A、USB-C:5V=3A内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66390506JS-40C
オープン
16,273
17,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする