曜日別特売

ドライブチャージャー

ドライブチャージャー - Jackery(ジャクリ)ドライブチャージャー - Jackery(ジャクリ)ドライブチャージャー - Jackery(ジャクリ)ドライブチャージャー - Jackery(ジャクリ)ドライブチャージャー - Jackery(ジャクリ)ドライブチャージャー - Jackery(ジャクリ)ドライブチャージャー - Jackery(ジャクリ)ドライブチャージャー - Jackery(ジャクリ)

車の走行中にポータブル電源を効率よく充電できる高性能なDC-DC走行充電器です。
最大600Wの出力により、一般的なシガーソケット(約100W)と比べて約6倍の急速充電が可能で、長距離ドライブやアウトドアでの電源確保に非常に便利です。
12V・24V両対応で、乗用車からキャンピングカーまで幅広い車種に適応。
車両のオルタネーター負荷を自動で検知し、状況に応じて出力を適切に制御。車両バッテリーへの負荷を最小限に抑えます。
さらに、過電圧・過放電防止機能や放熱性に優れた金属筐体、静音設計(動作音40dB未満)など、安全性と快適性にも配慮されています。
アウトドアや車中泊、防災用途にも最適で、夜間や雨天でも安定した充電が可能。
「移動時間をエネルギーに変える」というコンセプトのもと、カーライフをより快適に、自由に楽しめるアイテムです。

セット内容ドライブチャージャー×1、6m入力ケーブル×1、ヒューズ×1、1.5m出力ケーブル×1、6m ACCケーブル×1、ST5.5ネジ×4、M6ボルト×4、M6ナット×4、ドライブチャージャーユーザーガイド×1質量(kg)約1.6電力(W)出力:最大600出力電圧(V)50 =出力電流(A)最大12入力(DC)11.8V-32V=, 60Aサイズ(mm)259×154.5×39.3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66390531JA-AD600A
オープン
60,000
66,000(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする