27インチのIPSパネルを搭載し、4K:180Hzのリフレッシュレートと0.5ms(MPRT)の応答速度に対応したゲーミングモニターです。本体カラー、ベゼル、電源アダプター、ケーブル類にホワイトカラーを採用。DFR(Dual Frame Rate)対応。解像度/リフレッシュレートをボタンひとつでり替え可能。輝度400cd/m2、sRGB:99%、DCI-P3:95%、HDR400相当の性能を持ちます。高さ調整、ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)可能。HDMI 2.1、DisplayPort 1.4とUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、ケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVMに対応。キーボード、マウスをPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。複数の入力を同時に表示するPicture by Picture対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示するPIP(Picture in Picture)も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
液晶モニタ 14インチ 静電容量方式10点マルチタッチ/USB-C×2ポート/Micro HDMI/ダイヤル式コントローラー/5年保証 PA148CTVZASUS(エイスース)税込¥54,978¥49,980
液晶モニタ 23.8インチ USB-C 電力供給96W/DisplayPort/HDMI/スピーカー内蔵/フルHD/IPSパネル/USBハブ/RJ45/画面回転/高さ調整/5年保証 BE249CGNZASUS(エイスース)税込¥30,778¥27,980
液晶モニタ 27インチ 4K/3840×2160/IPSパネル/USB-C/電力供給65W/DisplayPort/HDMI/USBハブ/スピーカー内蔵/画面回転/高さ調整/5年保証 VA27UCPSZASUS(エイスース)税込¥43,978¥39,980
液晶モニタ 27インチ QHD/2560×1440/IPSパネル/USB-C/電力供給96W/DisplayPort/HDMI/USBハブ/RJ45/スピーカー内蔵/画面回転/高さ調整/5年保証 BE27ACGNZASUS(エイスース)税込¥42,878¥38,980