Panasonic(パナソニック)
DCライン本体 2m
使用場所
(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。
(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないで
ください。
形式
DC 24V 12.5 A
温度(℃)
上昇:30℃以下
使用周囲温度(℃)
-10 ~ +40
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
導体間 DC500 1 分間
内容量
1個
関連資料:
イメージ画像(3.93MB)
施工説明書(1.16MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66397689
DHD1112B
ブラック
¥
7,580
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
32日以内出荷
返品不可
66397707
DHD1112W
ホワイト
¥
9,640
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください