曜日別特売

フィードインキャップ マウントバー用 左

フィードインキャップ マウントバー用 左 - Panasonic(パナソニック)
使用場所
(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。
(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないで
ください。
ブラック形式DC 24V 12.5 A絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66397829DHD1122KB
4,020
3,898
4,288(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする