曜日別特売

フィードインキャップ左用

フィードインキャップ左用 - Panasonic(パナソニック)
使用場所
(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。
(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないで
ください。
形式DC 24V 12.5 A絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66397777DHD1125Bブラック
4,490
4,398
4,838(税込)
32日以内出荷
返品不可
66397795DHD1125Wホワイト
5,640
5,498
6,048(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする