曜日別特売

ACアダプタ(300W)

ACアダプタ(300W) - Panasonic(パナソニック)
使用場所
(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。
(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないで
ください。
質量(g)約 1500 (電源コード(約150 を除く)外形寸法(mm)220 × 100 × 49消費電力(W)0.5(無負荷時)出力DC 24 V 12.5 A適合規格電気用品安全法(特定電気用品)入力AC 100 V ~ AC 240 V 4.0A(50/60 Hz)絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用電圧範囲(V)AC 90 ~ AC 110RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66397716DHD1143
27,200
26,980
29,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする