曜日別特売

耐切創カットバリア ホワイト ノンコート

耐切創カットバリア ホワイト ノンコート - リーブル耐切創カットバリア ホワイト ノンコート - リーブル耐切創カットバリア ホワイト ノンコート - リーブル耐切創カットバリア ホワイト ノンコート - リーブル耐切創カットバリア ホワイト ノンコート - リーブル

ガラス繊維、金属繊維を一切使用していないので、繊維折れする事がない為、チクチクしたり触れる物を傷つける事がありません。

材質超高分子量ポリエチレン、ナイロン、ポリウレタン、天然ゴムホワイト耐切創性レベル:C(EN388:2016)内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66397865No.633M22.57.68.5
オープン
699
769(税込)
9日以内出荷
66397881No.633L23.58.19.1
オープン
699
769(税込)
9日以内出荷
66397890No.633LL24.58.39.3
オープン
699
769(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする